simmill QX fresa de disco, fresa de disco, fresado de ranuras, DS=63, w=5, tmax=15, R=0

Número de artículo: Q63.0500.000 GY GT42
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo Q63.0500.000 GY GT42
EAN / GTIN 4069769218145
Número del fabricante BCZ2GT42
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Fresa de disco SIMTEK simmill QX
Fresa de disco, fresado de ranuras
DS=63, w=5, tmax=15, R=0

Parámetros técnicos:

  • ØD2 = 16,0 mm
  • tmáx = 15,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • w1 = 4,90 mm
  • w = 5,0 mm (tolerancia +0,02)
  • ØDS = 63,0 mm
  • ZEFP = 18