Gafa Pan View Clear/Orange R

Número de artículo: PW38COR
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
  • Material lunas: Policarbonato
  • Ejecución: Überbrille
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
Material lunas Policarbonato
Ejecución Überbrille
Norma EN 166; EN 170
Tipo de producto Überbrille

Identificación y clasificación

Número de artículo PW38COR
EAN / GTIN 5036108259311
Número del fabricante PW38COR
Número L L01840 836
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Estas gafas de estilo deportivo y nítido, están diseñadas para la seguridad y la comodidad. Las gafas Pan View tienen una constitución ligera, y patillas suaves al tacto. La lente única, envolvente, ofrece protección desde los laterales al frente.

Característica:

  • Gafas panorámicas de una lente
  • Diseño ligero y envolvente
  • Lente curvada de una única pieza con puente nasal moldeado
  • Patillas delgadas para óptimo confort cuando se trabaja con protectores auditivos
  • Elegantes patillas laterales de dos colores
  • Recubrimiento anti-arañazos, para más duración
  • 99% de protección UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Envase individual para máquina expendedora
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1)
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6)
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 )

Material:

Material: Policarbonato;