soporte de sujeción simmill PM, metal duro, mango redondo, DIN 6535 HA, IKZ, D=8 mm, L2=17 mm, D1=4,8 mm

Número de artículo: PM0.0805.17 A HM
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo PM0.0805.17 A HM
EAN / GTIN 4069769214741
Número del fabricante A5VX
Número L L23830 1743
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Portaherramientas SIMTEK simmill PM
Metal duro, mango redondo, DIN 6535 HA, IKZ
D=8 mm, L2=17 mm, D1=4,8 mm

Parámetros técnicos:

  • Destornillador = T7F
  • L2 = 17,0 mm
  • ØDh6 = 8,0 mm
  • ØD1 = 4,8 mm
  • L1 = 65,0 mm
  • Tornillo = ATK9