LIMA PLANA FINA 200MM CON MANGO

Número de artículo: PAM.MD200EMA
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
Tipo de producto Lima de taller

Identificación y clasificación

Número de artículo PAM.MD200EMA
EAN / GTIN 3148518598194
Número del fabricante PAM.MD200EMA
Número L L60130 5524
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Lima plana a tope
  • 2 caras con corte transversal
  • 1 filo con corte simple
  • 1 filo liso
  • Mango de plástico ergonómico
  • Resistente a los disolventes más agresivos utilizados en el taller
  • Recomendada para el mecanizado común de acero, fundición, latón y plásticos duros.

Característica:

  • E x E1 [mm]: 5 x 20
  • L [mm]: 200
  • [g]: 200