plaquita de fresado simmill PX, fresado de ranuras de cola de milano, 45°, tmáx=2,5 mm, Dmín=12 mm, R=0,2 mm

Número de artículo: P06.ST25.020.12 Y X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo P06.ST25.020.12 Y X800
EAN / GTIN 4069769210675
Número del fabricante A03HX800
Número L L23830 478
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill PX
Fresado de ranuras de cola de milano
45°, tmax=2,5 mm, Dmin=12 mm, R=0,2 mm

Parámetros técnicos:

  • ØDmin (agujero mín.) = 12,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • ZEFP = 6
  • S = 3,5 mm
  • ØDS = 11,7 mm
  • tmáx = 2,5 mm