microscopio de luz transmitida - conjunto digital OBL 137C825

Número de artículo: OBL 137C825
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
Tipo de producto Estereoscopio

Identificación y clasificación

Número de artículo OBL 137C825
EAN / GTIN 4045761228665
Número del fabricante OBL 137C825
Número L L40250 3464
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Los microscopios de laboratorio de las series OBL son ahora disponible también como solución integral digital con cámara con C-Mount adaptado para poder realizar exámenes en directo. Lógicamente, se incluye el adaptador C-Mount correspondiente
  • La serie OBL se caracteriza por su óptica al infinito y resulta especialmente idónea, por lo tanto, para todas las aplicaciones exigentes de luz transmitida. Gracias a un pie robusto y ergonómico, se garantiza seguridad y comodidad en el trabajo
  • La cámara adaptada mediante C-Mount está disponible en diversos modelos y es de uso universal
  • Encontrará información detallada sobre cada componente en la descripción del producto correspondiente de cada artículo
  • El ámbito de suministro incluye una capota de protección contra el polvo, portaoculares de goma, así como instrucciones de uso en varios idiomas

Característica:

  • Óptica al infinito
  • Siedentopf inclinado 30°/ giratorio 360°
  • Ocular: HWF 10×/∅ 20 mm
  • Revólver de objetivo cuádruple
  • Compensación de dioptrías
  • Calidad del objetivo: E-Plan Infinito
  • Objetivo: 4x/10x/40x/100x
  • Iluminación OBL 137: 3W LED (luz transmitida)
  • Resolución de la cámara 5,1 MP

Descargas y documentos

Productos adecuados