VASO 1/2 IMPACTO MACHO XZN 12

Número de artículo: NSV.12
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
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
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
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Carraca

Identificación y clasificación

Número de artículo NSV.12
EAN / GTIN 3662424014611
Número del fabricante NSV.12
Número L L60130 9426
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 11,36
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 20
  • XZN [nº]: 12
  • [g]: 75