Plaquita indexable simmill MX, fresado de ranuras de anillos de retención con chaflán, ancho nominal=4,15 mm, anchura=4,29 mm, t=2,47 mm

Número de artículo: M14.4125.54 FR X500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo M14.4125.54 FR X500
EAN / GTIN 4069769195439
Número del fabricante AAXYX500
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita intercambiable SIMTEK simmill MX
Fresado de ranuras de anillo de seguridad con biselado
Ancho nominal=4,15 mm, w=4,29 mm, t=2,47 mm

Parámetros técnicos:

  • w = 4,29 mm (tolerancia -0,02)
  • t = 2,47 mm
  • S = 4,9 mm
  • R = 0,15 mm
  • tmáx = 2,50 mm
  • Anchura nominal de la ranura = 4,15 mm
  • Número de filos de corte = 3