Plaquita indexable simmill MX, fresado de ranuras de anillos de retención con chaflán, ancho nominal=2,65 mm, anchura=2,79 mm, t=1,72 mm

Número de artículo: M14.2617.54 FR X500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo M14.2617.54 FR X500
EAN / GTIN 4069769194777
Número del fabricante AFD5X500
Número L L23830 101348
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita intercambiable SIMTEK simmill MX
Fresado de ranuras de anillo de seguridad con biselado
Ancho nominal=2,65 mm, w=2,79 mm, t=1,72 mm

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 1,75 mm
  • Número de filos de corte = 3
  • t = 1,72 mm
  • R = 0,15 mm
  • Anchura nominal de la ranura = 2,65 mm
  • w = 2,79 mm (tolerancia -0,02)
  • S = 4,4 mm