Plaquita intercambiable simmill MX, fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial, interior, P=3,75-4,5 mm

Número de artículo: M14.2445.01 MR X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo M14.2445.01 MR X800
EAN / GTIN 4069769194555
Número del fabricante ANUBX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita intercambiable SIMTEK simmill MX
Fresado de roscas métricas ISO, perfil de la pieza, interior
P=3,75-4,5 mm

Parámetros técnicos:

  • Número de filos de corte = 3
  • Paso (desde) = 3,75 mm
  • Paso (hasta) = 4,5 mm
  • b = 5,40 mm
  • S = 3,4 mm
  • w = 0,47 mm
  • tmáx = 2,44 mm