Herramienta de gancho L.155mm 45°

Número de artículo: L60010 6488
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock
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
Tipo de producto Gancho para pinza magnética

Identificación y clasificación

Número de artículo L60010 6488
EAN / GTIN 4018754290970
Número del fabricante 77101001
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Herramientas de gancho de alta calidad para montar y desmontar piezas pequeñas como Simmer o juntas tóricas, elementos de estanqueidad o revestimientos.
  • La forma de la hoja es ideal para colocar o extraer piezas pequeñas.
  • Cuchillas robustas con altos valores de dureza (50-55 HRC) que conservan su forma incluso en aplicaciones exigentes.
  • El mango ergonómico de 3 componentes permite un manejo seguro, incluso con las manos manchadas de aceite.
  • Fabricado en robusto acero para herramientas para una enorme durabilidad.
Características:
  • De aplicación universal para el montaje y desmontaje de piezas pequeñas
  • altos valores de dureza (50-55 HRC)
  • con mango de 3 componentes

Característica:

  • Ejecución: 45°
  • Longitud mm (L): 155 mm
  • N.°: 13001
  • Peso: 22 g