1/2″ CROW-FOOT llave SW 41mm L.71,8mm

Número de artículo: L60010 6031
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo L60010 6031
EAN / GTIN 4018754102112
Número del fabricante 03190041
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Doble hexágono con perfil AS-Drive
  • Acero de aleación de cromo, cromado

Característica:

  • a: 24,5 mm
  • Longitud mm (L): 71,8 mm
  • S: 37,7 mm
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 1/2″
  • W: 31 mm
  • Peso: 169 g
  • Anchura entre planos [mm]: 41 mm
  • Anchura mm (b): 57,9 mm

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra