Juego de llaves de vaso 1/4″, 3/8″ 40/45/36/12 KN 48 piezas

Número de artículo: L60010 5779
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ precio unitario incly. IVA
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
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo L60010 5779
EAN / GTIN 4018754260416
Número del fabricante 96012047
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • en una robusta caja apilable de plástico ABS

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 48
  • Salida cuadrada exterior (pulgadas): 1/4″, 3/8″
  • Altura mm (h): 60 mm
  • Longitud mm (L): 420 mm
  • Peso: 2712 g
  • Anchura mm (b): 230 mm

Volumen de suministro:

Contenido 48-partes:
  • 12 Llaves de vaso con doble hexágono 3/8″ N.º 45: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
  • 8 vasos con hexágono 1/4″ N.º 40: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9 mm
  • 1 vaso largo, con doble hexágono e inserto de goma 3/8″. N.º 4600: 16 mm-5/8″
  • 3 puntas Phillips 1/4″. Nº PH 1221-1223: PH1; PH2; PH3
  • 1 punta Phillips 1/4 Nº PZ 1222: PZ2
  • 6 bits ranurados 1/4″ 1160, 1162, 1164, 1166, 1166/1, 1168: 0,5 x 3; 0,6 x 3,5; 0,8 x 4; 1 x 5,5; 1,2 x 6,5; 1,6 x 8 mm
  • 5 puntas hexagonales 1/4″. 1300-1304: 3; 4; 5; 6; 8 mm
  • 1 carraca 1/4″. N.° 415-2K: L. 117 mm
  • 1 carraca 3/8″. N.° 435-2K: L. 193 mm
  • 1 prolongación, 1/4″ N.º 405: L. 150 mm
  • 2 extensiones 3/8″. N.º 427: L. 76; 240 mm
  • 1 junta universal 1/4 N.º 407: L. 37 mm
  • 1 junta universal 3/8 N.º 428: L. 46 mm
  • Asa de enchufe de 1 1/4 Nº 400N: L. 150 mm
  • 1 asa en cruz 1/4″ N.º 425: L. 165 mm
  • 1 porta-puntas 1/4″. N.º 412: L. 25 mm
  • 1 porta-puntas 1/4″. N.º 442: L. 32 mm
  • 1 reductor N.º 431: 3/8 a 1/4″.

Productos adecuados