Llave combinada SW 41mm L.225mm

Número de artículo: L60010 4938
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ precio unitario incly. IVA
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo L60010 4938
EAN / GTIN 4018754024179
Número del fabricante 42050041
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Hexágono doble
  • Acero especial, acero gris
  • DIN 7444

Característica:

  • a: 20,5 mm
  • Longitud mm (L): 225 mm
  • Peso: 730 g
  • Anchura entre planos [mm]: 41 mm
  • Anchura entre planos 1 [mm]: 41 mm
  • Anchura mm (b): 66 mm