1/4″ Llave de vaso SW 3/8″ L.50mm

Número de artículo: L60010 318
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ precio unitario incly. IVA
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo L60010 318
EAN / GTIN 4018754001705
Número del fabricante 01640024
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • versión larga
  • Doble hexágono con perfil AS-Drive
  • 1/4″ accionamiento cuadrado
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E

Característica:

  • d1: 13,7 mm
  • d2: 13,7 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Altura mm (h): 14 mm
  • Longitud mm (L): 50 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 1/4″
  • t1: 9 mm
  • t2: 39,7 mm
  • Peso: 33 g
  • Anchura de los planos [pulgadas]: 3/8 ″