{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | DIN 862 | |
| Capacidad de medición | 0 mm - 150 mm | |
| Lectura | 0,02 mm | |
| División | 0,02 mm | |
| Escala cromada | sí | |
| Límite de error | 0,03 mm | |
| Varilla de profundidad existente | ja | |
| Varilla de profundidad | flach | |
| Sujeción | Tornillo de sujeción superior | |
| Guía | Guía elevada | |
| Longitud del pico | 40 mm | |
| Longitud puntas en cruz | 17 mm | |
| Técnica de medición | analógico | |
| Material | Acero inoxidable | |
| Todas las piezas | templado | |
| Tabla de roscas | Tabla de pie de rey | |
| Peso | 143 g |
| Número de artículo | L40010 9769 | |
| EAN / GTIN | 4946368110233 | |
| Número del fabricante | 530-122 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |