Calibre Vernier, abrazadera de torsión, 0-150 mm / 0-6 ″, 0.05 mm, métrico / pulgada

Número de artículo: L40010 5406
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 31 ene 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Lectura conmutable: mm / Inch
  • Varilla de profundidad: flach
  • Material: Acero inoxidable
  • Tabla de roscas: Tabla de pie de rey
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
Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
Lectura 0,05 mm
Lectura 0,002 pul
Lectura conmutable mm / Inch
División 0,05 mm
División 1/128 pul
Límite de error 0,05 mm
Varilla de profundidad existente nein
Varilla de profundidad flach
Sujeción Regulación rápida por medio de resorte
Longitud del pico 40 mm
Longitud puntas en cruz 17 mm
Técnica de medición analógico
Material Acero inoxidable
Tabla de roscas Tabla de pie de rey
Peso 142 g

Identificación y clasificación

Número de artículo L40010 5406
EAN / GTIN 4946368110554
Número del fabricante 531-122
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Capacidad de medición: 0 – 150 mm/0 –6 pulgadas.
Incremento numérico: ± 0,05 mm.
Precisión: 0,05 mm / 1/128 pulgada.

Descripción:

Esta pinza solo se mueve cuando activa el ajuste de torque accionado por resorte.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 150
Rango de medición: 0 - 150 mm
Valor de graduación: 0,05 mm/ 1/28″.
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,05 mm
Masa: 470
Pulgada/Métrica: Métrica/Pulgada
Volumen de suministro: Suministrado en una caja

Productos adecuados