Calibrador de ranuras de ABS, 0-150 mm, Digimatic, IP67

Número de artículo: L40010 11568
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 31 ene 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 67
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
Suministro de energía con pilas
Capacidad de medición 150 mm
Clase de protección IP IP 67

Identificación y clasificación

Número de artículo L40010 11568
EAN / GTIN 4946368726878
Número del fabricante 573-635-20
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los calibradores con superficies de medición estrechas para medir ranuras del eje le ofrecen las siguientes ventajas: Superficies de medición con punta de carburo para mediciones externas Las superficies de medición estrechas permiten mediciones en lugares de difícil acceso

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 150
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,02 mm
Repetibilidad: 0,01 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja, incluyendo 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años con un uso normal