Plataforma KERN KBP 15V20LM

Número de artículo: KBP 15V20LM
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Identificación y clasificación

Número de artículo KBP 15V20LM
EAN / GTIN 4045761475793
Número del fabricante KBP 15V20LM
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

Plataforma: plato de pesaje acero inoxidable, base de acero barnizado, célula de pesaje de aluminio recubierta de silicona con IP65 contra polvo y salpicadura de agua
Plato de acero inoxidable; Base de acero barnizado; 1 célula de pesaje, aluminio, recubierto de silicona, IP65, autorización OIML-R60 para homologación, clase III, 3000 e; Nivel de burbuja y pies ajustables de serie, para nivelarla con precisión; Preparativos para montar con facilidad los conjuntos de puesta a tierra ESD en el puente de pesaje ; La Información sobre la célula de carga en el puente de pesaje facilita el montaje del indicador;