Palpador de fibra de carbono, M2/ D6 x 100

Número de artículo: K651419
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
Número de artículo K651419
Número del fabricante K651419
Número L L40700 1391
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los palpadores rectos se utilizan para detectar características fácilmente accesibles en la superficie a medir.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 1,3
  • Código, sistema abreviado: 01-M2-R6-L100-ML100-SCFC3-BS3
  • Longitud efectiva: 100
  • Rosca: M2
  • Tamaño / Dimensión: 0,122 X 0,017 X 0,017 M
  • Clase según DIN 5401: Clase 5
  • Bola ∅ : 6
  • Material de la bola: Rubí
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Plástico reforzado con fibra de carbono