Adaptador M4/M3 Kera 50 mm, 651214

Número de artículo: K651214
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
Número de artículo K651214
EAN / GTIN 4250516602823
Número del fabricante K651214
Número L L40700 461
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los adaptadores permiten el uso de palpadores y extensiones con diferentes tamaños de rosca.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 2
  • Adaptador de - a: M4 - M3
  • Código, sistema abreviado: 07-M4-M3-L50-ML34-SCFC4,5-BS7/4
  • Longitud efectiva: 34
  • Rosca: M4
  • Tema 1: M3
  • Tamaño / Dimensión: 0,093 X 0,015 X 0,014 M
  • Artículo nº ITP: RK M4 300 07 050
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Cerámica
  • Artículo Qmark nº.: RM4(50)-M3-C
  • Artículo Renishaw nº.: A-5000-7751