Kit receptor de paletas eco-fix L (103 uds.), accesorio para MMC serie eco-fix

Número de artículo: K551219
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
Número de artículo K551219
Número del fabricante K551219
Número L L40700 650
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Para facilitar la entrada en la tecnología de sujeción, Mitutoyo ofrece una gama de kits preconfigurados. Elija entre kits con diferentes tamaños de placa base y diferentes combinaciones de elementos de sujeción.

Característica:

  • Aplicación: CMM
  • Descripción: Este juego de sujeción modular CMM Eco-Fix se utiliza para la sujeción segura, flexible y repetible de una amplia variedad de piezas.
    La colocación sencilla y precisa de útiles adicionales permite iniciar un proceso semiautomático de medición en serie. Utilizando el sistema de recogida de palets con su sistema de recogida de bolas de 3 puntos, puede aumentar significativamente el rendimiento de las piezas de trabajo.

    Compuesto de:
    • Componentes básicos del sistema de sujeción eco-fix, incluidos los elementos de sujeción magnéticos.
    • Un par de asas para la fijación a la paleta base.
    • 3 pernos esféricos para la parte inferior de la placa base.
    • Placa base con dimensiones de 500 mm x 400 mm y rosca de fijación M6 en rejilla de 12,5 mm/25 mm.
    • Portapalets con soporte de bola para placas base de 250 mm y 500 mm.
    • Tamaño / Dimensión: 0,61 X 0,537 X 0,234 M
    • Número: 103
    • Gama de productos: eco-fix
    • Gama de productos: Sistema de paletización y posicionamiento
    • Componente del sistema: Conjunto