Plaquita de corte SCMT acabado 50 unidades, HB7010-2, Tamaño: 09T304

Número de artículo: GG2830 09T304
Nuevo producto
Establecer precio 50 Unidad (4,98 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7010-2
Condición de corte continuo
Rompevirutas SS
Cantidad 50
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,07 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 150 mm/min - 500 mm/min
Contenido 260742 HB7010-2
Código ISO plaquita de corte SCMT 09T304
Radio angular 0,4 mm
Material de corte HM
Aplicación principal P
Profundidad de cortep mín. 0,25 mm
Profundidad de cortep máx. 3,25 mm
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2830 09T304
EAN / GTIN 4067263092278
Número del fabricante GG2830 09T304
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados