Paquete económico de broca de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HB, 5 unidad

Número de artículo: GG1257 15,5
Nuevo producto
Establecer precio 5 Unidad (119,40 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Ejecución: 6×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Ángulo de punta: 140
  • Mango: DIN 6535 HB con h6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 15,5 mm
Recubrimiento TiAlSiN
Semiestándar
Material de corte MDI
Ejecución 6×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Ángulo de punta 140 grados
Mango DIN 6535 HB con h6
Número de filos Z 2
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 59,8 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 83 mm
Longitud total L 133 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Estrategia de arranque de virutas HPC
anillo de color naranja
Contenido 5″ ud.
Tipo de producto Broca espiral
USP1 Broca de MDI GARANT Uni Hero mango cilíndrico DIN 6535 HB
USP2 5 unidades

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1257 15,5
EAN / GTIN 4067263106562
Número del fabricante GG1257 15,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
190
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
160
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
140
Acero < 1100 N/mm²
P
110
Acero < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Máxima universalidad y rentabilidad en una sola herramienta. Diseño robusto de la herramienta y diseño de vanguardia curvado convexo-cóncavo para una estabilidad óptima de la herramienta y mejor comportamiento de rotura de la viruta en una amplia gama de materiales. Geometría especial de la cámara de virutas y cámaras de virutas pulidas para una evacuación ideal de virutas y la máxima fiabilidad del proceso. Recubrimiento de alto rendimiento TiAlSiN ultra liso para reducir eficazmente el desgaste y la formación de rebabas.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC= L2+1,5 × DC.

Descargas y documentos

Productos adecuados