{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ nominal DC | 15,3 mm | |
| Recubrimiento | TiAlSiN | |
| Semiestándar | sí | |
| Material de corte | MDI | |
| Ejecución | 6×D | |
| Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
| Ángulo de punta | 140 grados | |
| Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
| Número de filos Z | 2 | |
| Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
| Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 60,1 mm | |
| Longitud de la ranura de viruta Lc | 83 mm | |
| Longitud total L | 133 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 16 mm | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| anillo de color | naranja | |
| Contenido | 5″ ud. | |
| Tipo de producto | Broca espiral | |
| USP1 | Broca de MDI GARANT Uni Hero mango cilíndrico DIN 6535 HB | |
| USP2 | 5 unidades |
| Número de artículo | GG1257 15,3 | |
| EAN / GTIN | 4067263106562 | |
| Número del fabricante | GG1257 15,3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |