{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ nominal DC | 5,9 mm | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Material de corte | HSS E | |
| Norma | DIN 338 | |
| Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
| Ángulo de punta | 118 grados | |
| Ángulo de hélice | 35 grados | |
| Mango | Mango cilíndrico | |
| Número de filos Z | 2 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 48,2 mm | |
| Longitud de la ranura de viruta Lc | 57 mm | |
| Longitud total L | 93 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 5,9 mm | |
| Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,04 mm/rev. | |
| anillo de color | verde | |
| Contenido | 10 | |
| Tipo de producto | Broca espiral |
| Número de artículo | GG1117 5,9 | |
| EAN / GTIN | 4069515043809 | |
| Número del fabricante | GG1117 5,9 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |