Arnés Portwest Ultra de 1 punto Black/Orange XL/2X R

Número de artículo: FP71K1RXL/2X
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
Número de artículo FP71K1RXL/2X
EAN / GTIN 5036108327409
Número del fabricante FP71K1RXL/2X
Número L L01840 105270
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Este arnés contra caídas lleva una anilla D trasera, hebillas de zafado rápido para una puesta fácil y 3 puntos de ajuste. Tiene instalados indicadores de rotura para ayudar en las inspecciones.

Característica:

  • Puntos de ajuste en piernas
  • Punto de ajuste del pecho
  • Puntos de ajuste de hombros
  • Hebilla de zafado rápido ergonómica
  • Anilla D dorsal
  • Indicadores de caída
  • Carga máxima clasificada 140kg
  • 10 años de vida útil desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja del producto
  • Marcado UKCA
  • Certificado CE
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN 361:2002 (140KG)

Material:

Material: Correaje de nylon; Aleación de acero, con tratamiento térmico;