Bota con forro lanoso Steelite Kumo S3 Black 43 R

Número de artículo: FD33BKR43
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
Denominación del fabricante FD33
Número de zapato UE 43

Identificación y clasificación

Número de artículo FD33BKR43
EAN / GTIN 5036108366903
Número del fabricante FD33BKR43
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

La bota FD33 Steelite Kuma con forro lanoso ofrece una extraordinaria protección cuando hace frío. Con forro lanoso, en laterales y base del pie, cuello acolchado y excelentes propiedades aislantes mientras que la parte superior, resistente al agua, evita la penetración de agua.

Característica:

  • Borde superior acolchado para mayor comodidad
  • Con lengüeta con fuelle para una mayor resistencia a la penetración de agua
  • Aislamiento contra el frío
  • Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
  • Puntera protectora de acero
  • Plantilla de acero resistente a perforación
  • Calzado antiestático
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
  • Resistente a aceites y a agua
  • Suela de densidad dual
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Piel flor para protección duradera

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Material:

Superior: Piel de búfalo impermeable
Suela: PU/PU