Zapatillas deportivas textiles compuestas S1PS ESD SR FO Negro/Zoom Gris 36

Número de artículo: FC32BZR36
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
Número de artículo FC32BZR36
EAN / GTIN 5036108449446
Número del fabricante FC32BZR36
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Este calzado de seguridad cuenta con una puntera de material compuesto, una entresuela textil resistente a perforaciones y una suela de PU/PU de doble densidad para un excelente agarre y absorción de energía.
  • El tejido sin costuras del exterior está hecho de una sola pieza de tela y tiene una parte superior acolchada para mayor comodidad.
  • Además, ofrece protección ESD para mayor seguridad en entornos sensibles.

Característica:

  • Material exterior moderno y tejido, especialmente diseñado para aumentar la comodidad y la ligereza.
  • 100 % libre de metales
  • Adecuado para su uso en entornos ESD.
  • Adornos reflectantes para una mayor visibilidad y seguridad.
  • Plantilla cómoda con excelente acolchado que reduce la fatiga de los pies.
  • Lengüeta trasera para facilitar la entrada del pie.
  • Puntera de plástico
  • Asiento con absorción de energía
  • Calzado antiestático
  • Entresuela resistente a perforaciones y sin metales.
  • Suela antideslizante
  • Suela de doble densidad
  • No magnético: sin níquel ni hierro.
  • Certificado CE
  • Nuevo modelo
  • Suela resistente al combustible y al aceite