simcut BF soporte de sujeción, acero, ranurado convencional, D=25 mm, D1=50 mm

Número de artículo: F39.08.50.25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo F39.08.50.25
EAN / GTIN 4069769180091
Número del fabricante AJ0D
Número L L23830 1852
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de pinza SIMTEK simcut BF
Acero, ranurado convencional
D=25 mm, D1=50 mm

Parámetros técnicos:

  • L = 75,0 mm
  • w = 8,0 mm
  • L1 = 115,0 mm
  • Destornillador = T20R
  • h = 23,0 mm
  • f = 10,50 mm
  • ØD2 = 50,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 22,0 mm
  • a = 20,3 mm
  • ØDg6 = 25,0 mm
  • L2 = 50,0 mm
  • Tornillo = ASCC