simturn F12 soporte de sujeción, soporte de sujeción, ranurado en forma, 20 x 20 mm, L=150 mm

Número de artículo: F12.2020.A12.15
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo F12.2020.A12.15
EAN / GTIN 4069769178586
Número del fabricante AYWK
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn F12
Portapinzas, ranurado de forma
20 x 20 mm, L=150 mm

Parámetros técnicos:

  • b = 20,0 mm
  • Destornillador = T20R
  • Tornillo = ASCC
  • L2 = 35,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (tolerancia js14)
  • L1 = 150,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • b1 = 11,0 mm