simturn E12 soporte de sujeción, acero, mecanizado exterior, 12 x 12 mm, L=95 mm, tmáx=8 mm

Número de artículo: E68.1212.11 R
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo E68.1212.11 R
EAN / GTIN 4069769173956
Número del fabricante AHGA
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn E12
Acero, mecanizado externo
12 x 12 mm, L=95 mm, tmax=8 mm

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 8,0 mm
  • Destornillador = T15F
  • Tornillo = ATMB
  • w≤ = 2,0 mm
  • w≥ = 1,0 mm
  • L2 = 19,5 mm
  • L1 = 95,0 mm
  • h2 = 12,0 mm
  • h1 = 12,0 mm (tolerancia js14)
  • b = 12,0 mm
  • h = 12,0 mm
  • f1 = 10,7 mm