PrecisionBits, forma E 6,3 (1/4″), juego en cómodo BitBlock

Número de artículo: E6.715 CN
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo E6.715 CN
EAN / GTIN 7610733293803
Número del fabricante PB E6.715 CN
Número L L60060 101299

Descripción

Descripción:

  • PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4″), con cabeza esférica, juego de 10 uds. con cómodo BitBlock, en cartón Skin
  • para tornillos con hexágono interior
  • permite un atornillado eficaz con ángulos de hasta 22°
  • cabeza esférica de forma perfecta, solucionador de problemas para tornillos de difícil acceso
  • BitBlock #tide ocean material: plástico 100 % recicl. y recuperado del mar, cuida mat. primas fósiles
  • BitBlock en múltiples variantes para cada necesidad, imprescindible para uso profesional o bricolaje
  • hexágono exterior compatible según DIN ISO 1173, apto para alojamiento F 6,3
  • superficie texturizada de buen agarre, alojamiento para puntas sencillo
  • marcado láser que muestra el tamaño del perfil y el máximo par admisible
  • codificación por colores según el tipo de tornillo, para tener rápidamente a mano la punta adecuada
  • equilibrio óptimo de resistencia y dureza, vida útil extremadamente larga
  • acero especial para herr. especial, duro y resistente; recubrimiento con plasma para protección antióxido
  • las puntas se extraen fácilmente, presionar lateralmente y volver a abrir