simturn DX soporte de sujeción, acero, mango redondo, alimentación interna de refrigerante, D=16 mm, L2=22 mm

Número de artículo: D16.0016.22 ST
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo D16.0016.22 ST
EAN / GTIN 4069769145342
Número del fabricante AEQC
Número L L23830 380
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de apriete SIMTEK simturn DX
Acero, mango redondo, alimentación interna de refrigerante
D=16 mm, L2=22 mm

Parámetros técnicos:

  • Ød1 = 11,0 mm
  • Destornillador = T20T
  • Tornillo = ATK6
  • h = 15,0 mm
  • L2 = 22,0 mm
  • ØD = 16,0 mm (tolerancia g6)
  • L1 = 100,0 mm