plaquita de corte simturn DX, mandrinado de agujeros, Dmin=9,8 mm, R=0,2 mm

Número de artículo: D11.1855.02 YU R CBN8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo D11.1855.02 YU R CBN8
EAN / GTIN 4069769126211
Número del fabricante ACNPCBN8
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn DX
Torneado de orificios
Dmin=9,8 mm, R=0,2 mm

Parámetros técnicos:

  • κ2 = 8°
  • S = 4,2 mm
  • Ød = 8,0 mm
  • ap = 0,5 mm
  • a = 9,50 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 9,8 mm
  • f = 5,50 mm
  • κ = 18°
  • R = 0,2 mm