plaquita de corte simturn® DX, mandrinado de agujeros, Dmin=11 mm, R=0,2 mm

Número de artículo: D11.0067.02.11 YER X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo D11.0067.02.11 YER X800
EAN / GTIN 4069769121537
Número del fabricante AZC7X800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn® DX
Torneado de orificios
Dmin=11 mm, R=0,2 mm

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 0,50 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 11,0 mm
  • f = 6,70 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 10,70 mm
  • Ød = 8,0 mm
  • S = 4,2 mm