soporte de sujeción simcut F5, cabezal de torbellinado de roscas para máquinas CITIZEN (PCM), Ds=6 mm, número de filos de corte=6

Número de artículo: CF5.CP20.06.06
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo CF5.CP20.06.06
EAN / GTIN 4069769094848
Número del fabricante A106
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de sujeción SIMTEK simcut F5
Cabezal de torbellinado de roscas para máquinas CITIZEN (PCM)
Ds=6 mm, número de filos de corte=6

Parámetros técnicos:

  • ØDk = 35,0 mm
  • Destornillador = T15F
  • Tornillo = ATKG
  • Unidad = GSW 101
  • ØTk = 26,0 mm
  • l = 3,2 mm
  • ØDa = 20,0 mm
  • Número de asientos de plaquita = 6
  • ØDS = 6,0 mm
  • L = 15,0 mm