Chaleco softshell WX2 Eco (2 capas) Metal Grey XL R

Número de artículo: CD876MGRXL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Talla de hombre de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura en cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Talla de hombre de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Talla de mujer de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Talla de mujer de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide
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
Número de artículo CD876MGRXL
EAN / GTIN 5036108396900
Número del fabricante CD876MGRXL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

El chaleco softshell WX2 está fabricado con tejido softshell elástico de dos capas con reverso de forro polar para mayor calidez y comodidad. El tejido elástico en 4 sentidos, estratégicamente colocado permite la facilidad de movimiento. Esta chaqueta tiene una serie de características técnicas que incluyen bolsillos internos y externos, protección para la barbilla y puños elásticos.

Característica:

  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Forro de micro-polar unido a una cubierta
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo interior para más seguridad
  • Bolsillo con cremallera en el pecho
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • Fabricado usando botellas de plástico recicladas
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: Tejido softshell de 2 capas 100% GRS Poliéster, unido a un polar de tejido micro polar 100% GRS Poliéster
Composición de la carcasa: Tejido softshell de 2 capas 100% GRS Poliéster, unido a un polar de tejido micro polar 100% GRS Poliéster
Tejido de contraste: 93% Poliéster, 7% Elastane
Composición del contraste: 93% Poliéster, 7% Elastane
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;