Caja de herramientas con autocierre 48cm

Número de artículo: BP.C19NPB
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo BP.C19NPB
EAN / GTIN 3662424057229
Número del fabricante BP.C19NPB
Número L L60130 10527
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Apertura con pestillo con una sola mano y autocierre.
  • Dos compartimentos de almacenamiento en la tapa.
  • Cerraduras metálicas resistentes.
  • Cerradura (candado no incluido).
  • Asa retráctil.
  • Se entrega con una bandeja de transporte extraíble.
  • Las cajas de herramientas son apilables.
  • Capacidad: 25 kg.

Característica:

  • D [mm]: 271
  • Al [mm]: 273
  • L [mm]: 481
  • [kg]: 2,1