Camiseta de Lana Merino con cremallera 1/4 Black M R

Número de artículo: B184BKRM
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Talla de hombre de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura en cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Talla de hombre de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Talla de mujer de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Talla de mujer de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide
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
Número de artículo B184BKRM
EAN / GTIN 5036108395804
Número del fabricante B184BKRM
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Esta camiseta Merino con cremallera 1/4, ofrece un alto contenido de lana merino para una protección térmica mejorada. Este tejido, que, de forma natural, absorbe de humedad y es transpirable, también ofrece otras características.

Característica:

  • Cremallera frontal 1/4, para mayor comodidad y versatilidad
  • Proporciona aislamiento y protección térmica
  • Diseño con hechura cómoda
  • Libre de Mulesling
  • Costuras planas para mayor comodidad
  • Absorbe la humedad de forma natural y es transpirable
  • Ligera
  • Anti-olor
  • Altamente resistente y de larga duración
  • Ideal para todas las estaciones
  • propiedades antimicrobianas y contra el mal olor
  • Nuevo modelo
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Material:

Tejido exterior: 50% Lana Merino, 50% Poliéster
Composición de la carcasa: 50% Lana Merino, 50% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 140
Peso de la carcasa oz: 4
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;