Guante de Nitrilo FD Cut C13 Blue M R

Número de artículo: AP74B4RM
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Color Blau
Talla de guante 8

Identificación y clasificación

Número de artículo AP74B4RM
EAN / GTIN 5036108408023
Número del fabricante AP74B4RM
Número L L01840 100837
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Los guantes Cut C de HPPE de galga 13 para uso alimentario son la elección perfecta para quienes trabajan en la industria alimentaria. Estos guantes ofrecen una excelente protección contra cortes, mientras que el recubrimiento de nitrilo proporciona una capa de protección extrafuerte para una mayor durabilidad. Estos guantes de calidad alimentaria están diseñados para evitar la contaminación de los alimentos, garantizando un entorno seguro e higiénico.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel C
  • Aprobado para la manipulación segura de alimentos
  • El color azul cumple la legislación sobre seguridad alimentaria
  • Apropiadas para plantas de procesado de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.
  • Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Marcado UKCA
  • Certificado CE
  • Nuevo modelo
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4443C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Material:

Material: HPPE; Elástico;