Guante Sandy Grip Lite Blue/Black XXL R

Número de artículo: AP60B8RXXL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Color Blau/Schwarz
Talla de guante 11

Identificación y clasificación

Número de artículo AP60B8RXXL
EAN / GTIN 5036108278312
Número del fabricante AP60B8RXXL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Guante de Nitrilo con una cubierta arenosa sobre la palma para un agarre seguro y mayor resistencia a la abrasión. Este guante está diseñado para entornos con humedad y aceites. Usando un confortable soporte ligero y suave, puede ser usado durante periodos de trabajo más largos.

Característica:

  • Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
  • Soporte de galga 18 para mayor dexteridad
  • Ligero y cómodo
  • Guante resistente a sustancias químicas
  • Espesor 1,3mm
  • Longitud 300mm
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
  • CE-CAT III
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Resistente a productos químicos
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (AJKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Material:

Material: Nylon;