Guante de nitrilo SG Grip15 Eco (Pk12) Grey/Black S R

Número de artículo: AP12G8RS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Color Grau/Schwarz
Talla de guante 7

Identificación y clasificación

Número de artículo AP12G8RS
EAN / GTIN 5036146017379
Número del fabricante AP12G8RS
Número L L01840 1138
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

De botella de PET a un concepto de guante para mejorar la sostenibilidad. Los hilos de PET, de galga 15, tienen propiedades de control de la humedad, manteniendo las manos secas y confortables. Dedo índice y pulgar compatibles con pantalla táctil. Una estructura de tejido única tiene en cuenta un dedo meñique más bajo, lo que proporciona un ajuste ceñido y mejora la comodidad. ,Un valor de huella de carbono muy bajo en comparación con la fabricación de otras fibras como el nylon, el poliéster y el algodón. Un recubrimiento de micro-espuma de Nitrilo ofrece una transpiración en 360º. Estructura de micro-copa para un agarre superior en condiciones húmedas y secas. Revestimiento ultra fino para una mayor sensibilidad.

Característica:

  • Fabricado usando botellas de plástico recicladas
  • Ahorra 227g de CO2 por par durante la producción
  • Tratamiento antimicrobiano Texpel MicroTM, mata el 99,9% de las bacterias
  • Recubrimiento de micro espuma de nitrilo perfecto para tareas donde se requiera extrema dexteridad
  • Contiene 40% material reciclado
  • Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
  • Probado para sustancias que alteran la humectación de la pintura (Confirmad - LABS)
  • Reducido uso de agua y energía durante la producción
  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • Vendido en packs de 12 pares
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Punto galga 15, para más dexteridad
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Seguridad alimentaria CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • CE Food Safe
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Material:

Material: Poliéster PET reciclado; Nylon; Elástico;