Guante Thermo Pro Blue/Black S R

Número de artículo: AP01B8RS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Color Blau/Schwarz
Talla de guante 7

Identificación y clasificación

Número de artículo AP01B8RS
EAN / GTIN 5036108277957
Número del fabricante AP01B8RS
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Diseñado con un recubrimiento doble de látex para mayor agarre y protección contra la penetración de agua y otros líquidos. El soporte interior aislante protege del frío asegurando que las manos se mantengan calientes. Ergonómicamente diseñados para optimizar el confort, aumentar la dexteridad y proporcionar un elevado nivel de resistencia a la abrasión y al rasgado.

Característica:

  • Recubierto totalmente para la máxima protección contra líquidos
  • Diseño especial para su uso en condiciones de frío
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Recubrimiento de espuma de látex para un agarre excelente tanto en seco como en mojado
  • Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado
  • Diseño ergonómico para reducir la fatiga de las manos
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Material:

Material: Acrílico cepillado; Poliéster; Elástico;