DermiFlex Plus Essential Multipack (pack 12) Grey/Black L R

Número de artículo: AB351G8RL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Color Grau/Schwarz
Talla de guante 9

Identificación y clasificación

Número de artículo AB351G8RL
EAN / GTIN 5036146019243
Número del fabricante AB351G8RL
Número L L01840 100657
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Mejore su agarre y proteja sus palmas con nuestro guante de palma punteada. Ideal para una manipulación de precisión en entornos secos, incorpora un soporte transpirable sin costuras. Este guante es una versión simplificada de nuestro guante insignia A351, con un embalaje reducido y la marca en un solo color, lo que lo convierte en una opción más económica. Se venden en paquetes de 12 para mayor conveniencia.

Característica:

  • Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio
  • Palma cubierta con puntos de Nitrilo para mayor agarre
  • Recubrimiento arenoso de Nitrilo
  • Punto galga 15, para más dexteridad
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)

Material:

Material: Nylon; Elastano; Elástico; Poliéster;