• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Guante Impact Pro Cut Grey L R

Número de artículo: A745GRRL
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Talla de guante 9

Identificación y clasificación

Número de artículo A745GRRL
EAN / GTIN 5036108299034
Número del fabricante A745GRRL
Número L L01840 100559
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

El guante contra golpes Impact Pro Cut está diseñado para la acción en los entornos más rudos. Piel Premium con la palma reforzada para la máxima duración. El exoesqueleto de TPR proporciona, al dorso de la mano, una excelente protección contra golpes. Forro interior altamente protector resistente a cortes para mayor protección. La tira de cierre en la muñeca asegura un ajuste seguro y confortable.

Característica:

  • Máxima protección contra impactos usando la tecnología de encapsulado TPR
  • Resistencia al corte de nivel F
  • Duradero y resistente a impactos
  • Piel Premium con palma reforzada para la máxima duración
  • Tira para la muñeca, para un ajuste seguro
  • Soporte resistente a cortes altamente protector, para mayor seguridad contra peligros por cortes
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Nivel al corte A6 ANSI
  • Certificado CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42FP)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Material:

Material: PVC; Piel flor vacuno; HPPE; Fibra de acero; Algodón;