• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Guante DermiFlex Black XXXL R

Número de artículo: A350BKRXXXL
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
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
Color Schwarz
Talla de guante 12

Identificación y clasificación

Número de artículo A350BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108382453
Número del fabricante A350BKRXXXL
Número L L01840 563
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

El soporte súper ligero, 15g, de Nylon, recubierto en la palma con una suave espuma de Nitrilo para el más elevado nivel de confort, dexteridad y sensibilidad. Protege contra agua, aceites y grasas incluso en situaciones húmedas y cálidas.

Característica:

  • Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Punto galga 15, para más dexteridad
  • Máximo nivel EN Abrasión 4
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Ligero y cómodo
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Material:

Material: Nylon; Elastano; Elástico; Poliéster;