Guante Grip 13 Nitrile 3 Fingerless (Pk12) White/Grey XS R

Número de artículo: A311W7RXS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Color Weiß/Grau
Talla de guante 6

Identificación y clasificación

Número de artículo A311W7RXS
EAN / GTIN 5036146018086
Número del fabricante A311W7RXS
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Nuestros guantes de Nitrilo sin 3 dedos son la solución perfecta para profesionales como electricistas, fontaneros y carpinteros que requieren destreza y sensibilidad táctil en su trabajo. Estos guantes están diseñados sin el pulgar ni las dos primeras yemas de los dedos para proporcionar sensibilidad táctil y permitir una manipulación precisa de herramientas y materiales. Fabricados con material de nitrilo duradero, estos guantes ofrecen resistencia al aceite y la grasa, los pinchazos y las abrasiones. Vendido en packs de 12 pares

Característica:

  • Puntas abiertas en los dedos, pulgar, corazón e índice para trabajos de precisión
  • Ideal para trabajadores especializados, fontaneros o albañiles
  • Perfecto para tareas complejas
  • Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio
  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;