Guante Thermal Navy XL R

Número de artículo: A115NARXL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
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
Color Marine
Talla de guante 10

Identificación y clasificación

Número de artículo A115NARXL
EAN / GTIN 5036108199044
Número del fabricante A115NARXL
Número L L01840 1274
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Guante térmico tricotado, galga 13, ideal para su uso en condiciones con frío. Puño elástico para un ajuste firme y más comodidad. La estructura de fibra única retiene el calor y lo hace más liviano. Ideal para llevar como forro en condiciones de frío.

Característica:

  • Proporciona aislamiento y protección térmica
  • Ambidextro, válido tanto para diestros como para zurdos
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
  • Rinde bien en seco
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • CE Cat 1

Material:

Material: Thermolite®; Elástico;