plaquita de corte simturn AX, ranurado axial en agujeros, Dmin=20 mm, w=3 mm, tmax=30 mm

Número de artículo: A10.0300.30.00 AG R X400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo A10.0300.30.00 AG R X400
EAN / GTIN 4069769091205
Número del fabricante AP2XX400
Número L L23830 104433
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Ranurado axial en taladros
Dmin=20 mm, w=3 mm, tmax=30 mm

Parámetros técnicos:

  • D1min = 12,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • f = 2,07 mm
  • t1max = 5,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 20,0 mm
  • tmáx = 30,0 mm
  • w = 3,0 mm (tolerancia +0,05)
  • ØD = 10,0 mm
  • LH = 38,0 mm